仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10〜2200 μF / 2.5〜50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
長さ(mm)6
寸法(mm)6×3.2×2.6
高さ(mm)2.6
奥行(mm)3.2
電圧(V)16dc
シリーズTAJ
許容差±10%
静電容量10μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース6032-28
テクノロジータンタル
等価直列抵抗(Ω)2
電解質の種類ソリッド
リード間隔(mm)2.9