仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱
長さ(mm)3.5
寸法(mm)3.5×2.8×1.9
高さ(mm)1.9
奥行(mm)2.8
電圧(V)6.3dc、サージ:5@125℃
シリーズTPS
許容差±10%
静電容量47μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース3528-21
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)500
最大動作温度(℃)125
リード間隔(mm)1.4