KYOCERA AVX MLCC 220nF 16V dc 0603 (1608M) 0603YD224KAT2A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード65280664 品番0603YD224KAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.81×0.9 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)16dc 静電容量220nF RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF) 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする