KYOCERA AVX
KYOCERA AVXの 電子部品(オンボード)
KYOCERA AVXの 受動部品
KYOCERA AVXの 受動部品その他関連用品
KYOCERA AVX ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 32V F0603E0R25FSTR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
65280680
品番
F0603E0R25FSTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
仕様
遮断容量最大電圧 R:50 A
寸法(mm)
1.6×0.81×0.63
本体高さ(mm)
0.63
定格電流(mA)
250
本体長さ(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX Accu-Guard SMD ヒューズ 0603. 正確な定格電流 速断型 SMT に使用されるすべてのはんだ付けシステムに対応します
本体幅(mm)
0.81
定格電圧(kV)
32
溶断速度
F
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55