KYOCERA AVX MLCC 270pF 16V dc 0201 (0603M) 0201YC271KAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15000個) 注文コード65280725 品番0201YC271KAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様AVX 0201 X7R誘電体コンデンサ. AVX 0201 X7R誘電体は温度安定性のあるセラミックコンデンサで、EIAクラス11材質に分類されます。X7Rの静電容量は、電圧や周波数などの電気的な動作条件の影響を受けて変動します。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。この静電容量の変動は非線形性です。これらの積層セラミックコンデンサは、印加電圧による静電容量の既知の変動を許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 長さ(mm)0.6 奥行(mm)0.3 電圧(V)16dc 許容差±10% 静電容量270pF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0201 (0603M) 最大動作温度(℃)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする