KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150pF 50V dc 1206 (3216M) 12065A151JAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65280768 品番12065A151JAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×0.94 高さ(mm)0.94 奥行(mm)1.6 電圧(V)50dc 許容差±5% 静電容量150pF 温度特性NP0 (C0G) RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 〜 +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 〜 +125 ℃です。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M) 抑制クラスClass I

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする