仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.8
高さ(mm)1.8
奥行(mm)1.6
電圧(V)16dc
静電容量2.2μF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性セラミックコンデンサは低寄生容量と優れたEMIフィルタリング機能を発揮します。多層構成の場合は、高静電容量値を示し、幅広い温度範囲に渡ってさまざまな定格電圧の製品が用意されています。MLCCチップ、リード付きコンデンサ、積層コンデンサ、ユニークな形状のコンデンサなど、複数のスタイルが用意されています。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。X7Rは、これらの中誘電率材料の中で最も人気があります。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。この静電容量の変動は非線形性です。
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)