KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 500V dc 1210 (3225M) 12107C103KAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード65281109 品番12107C103KAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×2.5×1.27 高さ(mm)1.27 奥行(mm)2.5 電圧(V)500dc シリーズHigh Voltage 許容差±10% 静電容量10nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX High Voltage 1210 MLCC series. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1210 (3225M)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする