仕様AVX COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 〜 +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 〜 +125 ℃です。
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×0.94
高さ(mm)0.94
奥行(mm)1.6
電圧(V)100dc
許容差±1%
静電容量1nF
温度特性NP0 (C0G)
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
抑制クラスClass I