KYOCERA AVX ポリマーコンデンサ,TCJ,10μF,10V dc,1206 (3216M),TCJA106M010R0300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード65281179 品番TCJA106M010R0300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様タンタルコンデンサ TCJシリーズ. 導電性ポリマー電極付きタンタルチップコンデンサ 従来のMnO2電極コンデンサと比較して、低ESR、安全な非着火故障モード、優れた静電容量を実現 携帯電話、PDA、その他の携帯型電子機器での使用に最適な小型ケースサイズ 125℃までの温度で動作する電源管理システムに最適 材質誘電体:タンタル 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×1.6 奥行(mm)1.6 シリーズTCJ 許容差±20% 静電容量10μF 漏れ電流(μA)10 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M) テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)300 電解質の種類ソリッド 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする