KYOCERA AVX MLCC 10nF 10V dc 0201 (0603M) 0201ZD103KAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15000個) 注文コード65281224 品番0201ZD103KAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様AVX 0201 X5R誘電体コンデンサ. AVX 0201 X5R誘電体は、最高で100 μFの高い静電容量を備えたセラミックコンデンサ向けの汎用誘電体です。これらの積層セラミックコンデンサMLCCの静電容量は、-55 → +85 ℃の温度範囲で±15 %変動します。このため、デカップリングとフィルタリングの用途に適しています。X5Rは高い静電容量値(最高で100 μF)を備えています。 長さ(mm)0.6 寸法(mm)0.6×0.3×0.33 高さ(mm)0.33 奥行(mm)0.3 電圧(V)10dc 許容差±10% 静電容量10nF 温度特性X5R RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0201 (0603M) 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする