仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 〜 2200 μ F/2.5 〜 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
材質誘電体:タンタル
長さ(mm)6
寸法(mm)6×3.2×2.6
高さ(mm)2.6
奥行(mm)3.2
規格自動車:AEC-Q200
電圧(V)20dc
シリーズTAJ
許容差±10%
静電容量47μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース6032-28
テクノロジータンタル
等価直列抵抗(mΩ)500
電解質の種類ソリッド