KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,16V dc,2917,THJD686K016RJN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65281285 品番THJD686K016RJN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様末端仕様:SMT 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×2.9 高さ(mm)2.9 奥行(mm)4.3 電圧(V)16dc シリーズTHJ 許容差±10% 静電容量6.8μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVXは、全世界に4か所の製造工場を展開するリ-ディングタンタルコンデンササプライヤです。要件の厳しい電子産業で優れた柔軟性と生産能力を実現しています。AVXは、最小ケ-スサイズのMnO2、230 ℃の最高温度性能、最小DCL製品の提供など、MnO2固体タンタル技術におけるグロ-バルリ-ダ-です。AVXは、高い信頼性のタンタルコンデンサで業界をリ-ドする地位を確立し、業界で最も広範囲の医療、COTS-Plus、MIL規格と宇宙レベルの製品を扱う医療や軍事 / 航空宇宙用途向けに、高い信頼性の固体タンタルコンデンサを提供する最大のサプライヤです。AVXコンフォ-マル技術は、音声やインフラストラクチャ用途向けに最先端のソリュ-ションを提供します。AVXは、倫理的供給に関するオ-プンかつ漸進的なポリシ-に従い、第一に、競合材料に関するOECDガイドラインや法律に準拠しています。信頼性の向上 - 2x標準 175 ℃ @ 0.5 VR連続動作 CV範囲: 0.10 → 220 μF / 6.3 → 50 V 低ESRオプション(試用)AVXは、THJシリ-ズ高温タンタルチップコンデンサを提供します。175 ℃コンデンサは、0.1 → 220 μF / 6.3 → 50 VのCV範囲で0.5の定格電圧で連続動作します。AVX 175 ℃コンデンサは、高温になる自動車や産業用途でも非常に高い信頼性を発揮します。200 ℃コンデンサは、1000時間の連続動作で0.33の定格電圧により動作し、その後の漏洩電流は1 mA未満です。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2917 テクノロジー電解 等価直列抵抗(Ω)0.9 最大動作温度(℃)175 リード間隔(mm)4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする