TAP685K025SCS KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,25V dc,TAP685K025SCS KYOCERA AVX 65281608

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,25V dc,TAP685K025SCS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード65281608品番TAP685K025SCS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)5(Dia.)×10高さ(mm)10電圧(V)25dcシリーズTAP許容差±10%静電容量6.8μFRoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)3.1電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする