仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±10%
静電容量2.2nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50〜500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール