KYOCERA AVX MLCC 22μF 10V dc 1206 (3216M) 1206ZD226MAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード65281924 品番1206ZD226MAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
仕様AVX 1206 X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング用途やフィルタリング用途向け。高静電容量(最大100 uF)タイプを用意。動作温度: -55 → +85 ℃。静電容量範囲: 100 pF → 100 μF。. 用途. モバイル機器 医療機器 サイズに制限がある用途 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×2.29 高さ(mm)2.29 奥行(mm)1.6 電圧(V)10dc 静電容量22μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M) 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする