TPSC226K020R0150 KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,6032-28,TPSC226K020R0150 KYOCERA AVX 65282116

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,6032-28,TPSC226K020R0150

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65282116品番TPSC226K020R0150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±10%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)150最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする