Carlisle(カーライル)
ロングハンドルブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
イエロー
イエロー
グリーン
ブルー
レッド
ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65293385
品番
40501EC04
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
持ちやすく長いハンドルで、深い鍋の底や大型の厨房機器など、手の届きにくい場所もラクに洗浄できます。
用途
シンク、深型・大型の鍋などの届きにくい場所
色
イエロー
幅(mm)
76
全長(mm)
508
毛丈(mm)
45
線径(Φmm)
0.6
ブラシ長(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応