展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア エンジン刈払機 BKZ315 部品 シャフトおよびハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65296649 品番642011590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥280
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る

ゼノア エンジン刈払機 BKZ315 部品 シャフトおよびハンドル

用途部品の交換に 備考642011590 , CAUTION 部品名称PLATE.CAUTION 適合品番BKZ315 展開図部品No.41 関連部品【部品グループ】シャフトおよびハンドル
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65296649 642011590 65137627 642011590 ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 チューブおよびシャフト ゼノア ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 チューブおよびシャフト ゼノア 1個 279 税込307 同じ部品番号642011590です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする