展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア エンジン刈払機 BKZ315 部品 シャフトおよびハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65297008 品番589321801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る

ゼノア エンジン刈払機 BKZ315 部品 シャフトおよびハンドル

用途部品の交換に 部品名称ロックワッシャー 適合品番BKZ315 展開図部品No.23 関連部品【部品グループ】シャフトおよびハンドル
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65297008 589321801 65188876 589321801 ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル ゼノア ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル ゼノア 1個 49 税込54 同じ部品番号589321801です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする