展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの 刈払用品・補修部品
ゼノア エンジン刈払機 BKZ315 部品 アクセサリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65297148
品番
352091110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジン刈払機 BKZ315 部品 アクセサリー
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:アクセサリー
適合本体
BKZ315
備考
352091110
部品名称
バッグ
展開図部品No.
23
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65297148
352091110
65137304
352091110
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 Tools and accessories
ゼノア
1個
¥
579
税込
¥
637
同じ部品番号352091110です。