展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの 刈払用品・補修部品
ゼノア エンジン刈払機 BKZ315 部品 ショートブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
部品名称
シーリング
仕様
部品グループ:ショートブロック
注文コード
65297166
品番
481021210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
部品名称・仕様・適合品番
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジン刈払機 BKZ315 部品 ショートブロック
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:ショートブロック
適合本体
BKZ315
備考
481021210 , 12x22x7 F
部品名称
シーリング
展開図部品No.
12
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65297166
481021210
65137435
481021210
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 ショートブロック
ゼノア
1個
¥
579
税込
¥
637
同じ部品番号481021210です。