展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの 刈払用品・補修部品
ゼノア エンジン刈払機 BKZ315 部品 カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
T182885520 , M20-H27
部品名称
ナット
仕様
部品グループ:カバー
注文コード
65297288
品番
T182885520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥330
この商品は
備考・部品名称・仕様
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジン刈払機 BKZ315 部品 カバー
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:カバー
適合本体
BKZ315
備考
T182885520 , M20-H27
部品名称
ナット
展開図部品No.
36
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65297288
T182885520
65189165
T182885520
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 フレーム
ゼノア
1個
¥
329
税込
¥
362
同じ部品番号T182885520です。