展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの 刈払用品・補修部品
ゼノア エンジン刈払機 BKZ315 部品 カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
部品名称
プレート
仕様
部品グループ:カバー
注文コード
65297349
品番
586294401
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
この商品は
備考・部品名称・仕様
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジン刈払機 BKZ315 部品 カバー
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:カバー
適合本体
BKZ315
部品名称
プレート
展開図部品No.
7
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい