展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア エンジン刈払機 BKZ315 部品 シャフトおよびハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65297647 品番577942001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る

ゼノア エンジン刈払機 BKZ315 部品 シャフトおよびハンドル

用途部品の交換に 仕様部品グループ:シャフトおよびハンドル 適合本体BKZ315 備考M5x20-T27 部品名称ボルト 展開図部品No.9
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65297647 577942001 65146745 577942001 ゼノア エンジン刈払機 BC2020 部品 ハンドル ゼノア ゼノア エンジン刈払機 BC2020 部品 ハンドル ゼノア 1個 99 税込109 同じ部品番号577942001です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする