商品単体画像
EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の 電動工具・充電工具アクセサリー
EIGERTOOL(アイガーツール)の 切断/切削
EIGERTOOL(アイガーツール)の 替刃
アイガーマルチブレード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(5枚)
注文コード
65300658
品番
EGMB-3-5
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質(本体)
バイメタル
刃長(mm)
40
対応材質
木材、プラスチック、銅管、釘
本体寸法(mm)
94×35
刃幅(mm)
34
ブレード
OIS、STARLOCK
適合メーカー
マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ
注意
※使用上の注意をよく読んだうえでご使用ください。
※ボッシュのスターロックをご使用の際は、丸リングをご使用ください。
※一部製品との互換性がないものがありますので、その際は指定のアダプターを取り付けるなどして対応してください。