オーム電機
オーム電機の AV家電
オーム電機の オーディオ
オーム電機の ラジオ
ポケットラジオ AM/FM ホワイト ワイドFM対応 デジタルチューナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65300685
品番
RAD-P380S-S
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
デジタルチューナーで雑音を抑えてクリアな音声
ワイドFM(FM補完放送)対応
同調ランプ付き
FMロッドアンテナ
モノラル受信
イヤホン付属
本体カラーはシルバー
付属品
片耳イヤホン(インピーダンス32Ω、 長さ約1.1m)、取扱説明書、保証書
質量(g)
61(乾電池含まず)
電源(V)
DC3 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×92×19(突起物含まず)
電池寿命
(※アルカリ乾電池新品使用)イヤホン使用時:AM受信/約57時間、FM受信/約55時間、スピーカー使用時:AM受信/約45時間、FM受信/約38時間
受信周波数
AM:530〜1605kHz、FM:76〜108MHz
取扱説明書:
(2MB)