USB-Cステレオイヤホン シルバー 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65300701 品番HP-B173N-S
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

USB-C接続、コード一体型コントローラー付き
機器に直接接続だから、動画もゲームも遅延/音切れなし
DACチップで劣化が少ない高音質再生
耐久性に優れ、からみにくいTPEコード
スマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応
10mmドライバー搭載で高音質
耳への負担を軽減する軽量・ソフトな装着感
ゆとりの1.2mコード(コントローラー付き)
ハンズフリー通話対応
イヤーチップは3サイズ
本体カラーはシルバー
コントローラー操作: ※機器により対応していない場合があります
・ 通話…電話に出る/切る、音量調節
・ 音楽…再生/一時停止、次の曲へスキップ、戻る/1つ前に戻る、音量調節

付属品コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M※装着済、L)、取扱説明書 型式ダイナミック型/耳栓型 質量(g)13(コード含む) コード長さ(m)1.2 インピーダンス16Ω 音圧レベル(dB)104 接続端子USB-C端子 再生周波数(Hz)20〜20000 許容入力最大10mm ドライバーユニット(Φmm)10
取扱説明書:(0.23MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする