オーム電機
オーム電機の キッチン/調理家電
オーム電機の ホットプレート/電気鍋
オーム電機の ホットプレート
ミニホットプレート 卓上調理用 フッ素加工 軽量コンパクト お手入れ簡単
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65300728
品番
COK-YH500B-W
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スイッチを押すだけで簡単に調理できます
フッ素樹脂プレートでお手入れ簡単
軽量コンパクトで使いやすい
質量(g)
520
定格電圧(V)
100 (50/60Hz)
コード長さ(m)
1.1
定格消費電力(W)
500
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×73×140
取扱説明書:
(1.91MB)