USB電源ステレオスピーカー ブラック タテヨコ設置可 最大出力5W 音量調節付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65300755 品番ASP-U155Z
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

パソコンなどに接続して、音楽、ゲームや動画の音声を迫力アップ
タテ・ヨコ対応でレイアウト自在
合体させると幅33cmの横置きスピーカーになります
縦置き時は高さ16.5cm、スピーカー間コード長は約1.1m
USB電源プラグ(コード長約1.2m)をパソコンなどのUSBポートに接続
音声入力プラグ(コード長約1.2m)をパソコンなどのΦ3.5mmヘッドホン端子に接続
最大出力5W(2.5W×2)
スピーカー口径77×42mm(×2)
音量調節&電源ランプ付き
本体カラーはブラック

質量(g)445(コード含む) 電源USBバスパワー DC5V 500mA ケーブル長(m)USB電源コード:1.2、音声入力コード:1.2、スピーカー間コード:1.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×165×85(1個あたり/突起物含まず) 周波数特性100Hz〜20kHz 最大出力5W(2.5W+2.5W) スピーカー口径77×42mm フルレンジバスレフ型
取扱説明書:(4.83MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする