液晶表示ポケットラジオ AM/FM対応 バックライト付 ワイドFM対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65300771 品番RAD-P140N
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

大きくて見やすいデジタル表示、ダイヤル選局式
バックライト付き液晶表示で、暗い場所でもらくらく選局
モノラル受信
イヤホン/スピーカー2WAY出力
片耳モノラルイヤホン付属
360°回転式FMロッドアンテナ
ワイドFM(FM補完放送)対応

付属品イヤホン、保証書付取扱説明書 質量(g)66.5(乾電池含まず) 電源(V)DC3 単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×94.5×19.5(突起物含まず) 電池寿命【乾電池】スピーカー時:AM受信/約37時間、FM受信/約36時間、イヤホン時:AM受信/約49時間、FM受信/約43時間 接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラルミニジャック) スピーカー口径36mm×1(8Ω) 受信周波数AM:522-1620kHz(9kHzステップ)、FM:76-108MHz(0.1MHzステップ)
取扱説明書:(2.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする