ワイヤレスラウンドスピーカー ブラック 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65300807 品番ASP-W125N-K
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

全方位に広がる高音質・重低音
口径52mmフルレンジスピーカー搭載
・ 高音質フルレンジスピーカーを上面に配置することにより、どんな空間に置いても広がりある立体的なサウンドを響かせます
低音強調パッシブラジエーター搭載
・ 内蔵したパッシブラジエーターが、電磁気回路スピーカー(中音域)の振動を受けて、厚みのある低音域を再現
True Wireless Stereo対応 ※本機2台が必要です
・ 本製品2台をペアリングすることで、さらに重厚で広がりのある本格的なステレオサウンドを楽しめます
ワイヤレスで音楽再生
・ Bluetooth正規ライセンス品(Bluetooth標準規格 Ver.5.3)
充電時間は約3.5時間、連続再生時間は約14時間
AUX IN端子搭載
USB-C充電式専用コード付属
本体カラーはブラック

付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書 質量(g)約258 使用温度範囲(℃)0〜40 電源DC5V 300mA(USB-C給電) 最大出力(W)3 連続使用時間(時間)約14(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×91×75.5(ハンドル・突起物を除く) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3(TWS機能搭載) バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh) 使用湿度範囲20〜80%(結露なしにて) 充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで) 再生周波数帯域(Hz)150〜17k S/N比≧80dB 接続端子外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニジャック) スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402〜2.480 対応プロファイルA2DP、AVRCP
取扱説明書:(3.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする