AVマルチリモコン ブラック 最大3台操作 テレビ・BD・DVD対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65300816 品番AV-R870Z
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

最大3台のAV機器を操作できる
テレビ対応メーカー36社、チューナー対応メーカー23社、BD/DVD対応メーカー34社
各メーカーの操作信号を登録済み、メーカーコードを設定するだけ
メモリーバックアップ機能付き(電池交換の際にメーカーコード設定が保持されます)
信号送信部が2箇所あり、送信範囲が広い
本体カラーはブラック
本製品対応メーカーの目安:
・TV対応(地上・BS・110℃Sデジタルチューナー内蔵テレビ)
パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/maxzen/ERIZA/フィリップス/サンヨー/Hisense/DX/エプソン/アイワ/アズマ/ディーオン/DYNEX/Mr Max/ナナオ/オリオン/フナイ/TMY/ユニデン/byd:sign/DION/ドン キホーテ/neXXion/PIXELA/SORTEO/TCL/IRIS OHYAMA
・チューナー対応(地上・BS・110℃Sデジタル、スカパー!チューナー、CATVホームターミナル、CATVセットトップボックス)
パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/フジクラ/サンヨー/DX/アイワ/愛知電子/アトランタ(SA)/Bn-mux/Humax/マスプロ/オリオン/住友電工/Wintersat/ユニデン
・BD・DVD対応(プレーヤー、レコーダー/HDD内蔵型含む)
パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/フィリップス/サンヨー/AudioComm/サムスン/DX/アイワ/ASICER/AVOX/アズマ/BLUEDOT/CYBERSTORM/DENON/オンキヨー/オリオン/フナイ/TEKNOS/ユニデン/DACUS/EAST/SYLVANIA/ティアック/YUE/TMY DVD

付属品保証書付取扱説明書 質量(g)75(乾電池除く) 電源(V)DC3 単3形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×142×25 電池寿命約1年間(アルカリ乾電池新品使用 )※使用頻度により変化します 動作距離(m)7(使用機器や部屋の条件により異なります)
取扱説明書:(3.25MB)
注意
※ 本製品は2020年1月までに発売された機器をもとに開発しておりますが、一部の機器では使用できない、または一部の機能が操作できない場合があります。なお、2020年2月以降に発売された機器につきましても、ご使用になれない場合があります。
※赤外線リモコン付きでない機器
※「本製品対応メーカーの目安」に記載しましたメーカーでも、操作できない機種や、一部機能が操作できない機種があります。
※本製品にある機能が、ご使用機器のリモコンにない場合は、その機能は使用できません。テレビに付属するリモコンにない場合、その機能は使用できません。
※本製品は以下の機器には対応していません。
※車載用テレビ/ディスプレイとレシーバーが分離したセパレートタイプのテレビ/パソコン用モニター(テレビチューナー付含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする