付属品専用充電コード、カラビナ、吸盤、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書
質量(g)約144.5
使用温度範囲(℃)0〜40
電源(V)DC5(USB-C給電)
最大出力(W)5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×46×93(吸盤非装着時、突起物を除く)
バッテリーリチウムポリマー充電池(3.7V 1000mAh)
使用湿度範囲20〜80%(結露なしにて)
充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間約8時間(50%音量)
再生周波数帯域(Hz)150〜20k
S/N比≧83dB
接続端子USB-Cポート(給電)、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)
スピーカー口径40mm(4Ω)×1
防水保護等級防水7級(防浸形):定められた条件で水中に没しても水が浸入しない
Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、プロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、AAC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402〜2.480GHz、最大通信距離:見通し約10m(Class2)、登録可能台数:最大10台
内蔵マイク全指向性 感度:-42dB