完全ワイヤレスイヤホンPLUS ブラック 充電ケース兼スピーカー LEDライト搭載

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65300868 品番HSP-W530N
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

完全ワイヤレスイヤホン+充電ケース兼用ワイヤレススピーカー
軽い装着感と心地よい音質を追求したTWS(完全ワイヤレスステレオ)イヤホン
イヤホンを充電しながら音楽を楽しめる充電ケース兼用ワイヤレススピーカー
オートペアリング&ロールスワップ
左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートぺアリング)、スマートフォンなどとペアリング後は、左右に関係なく片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使えます(ロールスワップ)。
出力3Wワイヤレススピーカー
充電ケースに搭載したワイヤレススピーカーは、独立したデバイスとしてBluetooth接続可能。イヤホンを充電しながら、好きな音楽を楽しむことができます。
暗い場所でも安心のLEDライト
充電ケースにLEDライトを内蔵していますので、万一の停電時や暗い場所でのハンディライトとしても使えます。
通話対応(着信応答・リダイヤル・着信拒否) ※イヤホンのみ
タッチセンサーボタン搭載 ※イヤホンのみ
再生・スキップ・音量操作 ※イヤホン/スピーカー
連続再生はイヤホンで4.5時間、スピーカーで約10時間(共に50%音量時)
Bluetooth正規ライセンス品
専用充電コード、ハンドストラップ付属
本体カラーはブラック

付属品専用充電コード、ハンドストラップ、保証書、取扱説明書 質量(g)イヤホン:約3.6(1個あたり)、スピーカー:約90 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C端子) 最大出力(W)スピーカー:約3 感度-42dB(イヤホン) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:18.5×32×19.2、スピーカー:58.3×104.7×33.9 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(イヤホン:3.7V 40mAh、スピーカー:3.7V 600mAh) 使用湿度範囲20〜80%(結露なしにて) 充電時間イヤホン:約1.5時間、充電ケース:約3時間(残量ゼロからフル充電まで) 通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.3 再生周波数帯域(Hz)20〜20k(A2DP) スピーカー口径36mm×1(4Ω) LED全光束:約2 lm、照度:約41 lx(距離100cm)/約145 lx(距離50cm)、点灯時間:約25時間 再生可能時間イヤホン:約4.5時間(50%音量)、スピーカー:約10時間(50%音量) 指向性マイク:無指向性 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し 約10(Class2) 音声出力イヤホン:110dB、スピーカー:87dB 周波数帯域(GHz)2.402〜2.480 対応コーデックイヤホン:SBC、AAC、スピーカー:SBC 対応プロファイルイヤホン:HSP、HFP、A2DP、AVRCP、スピーカー:A2DP、AVRCP
取扱説明書:(3.85MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする