完全ワイヤレスイヤホン OWS ブラック 耳をふさがない イヤーフック 防水IPX5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65300877 品番HP-W610N-K
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

耳をふさがない「OWS」(オープンウェアラブルステレオ)
どこまでも軽い装着感
音漏れを抑えつつ心地よい音を追求
ぬれに強いIPX5(防噴流形)充電ケースで約4回充電できる
長時間装着でも疲れにくい掛け心地に優れたソフトイヤーフック
通話対応(マイク内蔵)
USB Type-C接続
最大連続再生4.5時間
充電ケース イヤホン4回充電
指先タッチでかんたん操作
Φ12mm高指向性ドライバー
本体カラーはブラック

付属品専用充電コード(約30cm)、保証書、取扱説明書 質量(g)イヤホン:約5.5(1個あたり)、充電ケース:約45 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)DC5(USB-C給電) 感度-42dB±2dB 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:45×40×12.7、充電ケース:75.5×29.4×64.8 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.4 バッテリー充電式リチウムポリマー電池 3.7V(イヤホン:35mAh、充電ケース:300mAh) 使用湿度範囲20〜80%(結露なしにて) 充電時間イヤホン:約1.5時間、充電ケース:約2時間(ともに残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間約4.5時間(50%音量) 再生周波数帯域(Hz)20〜20k(A2DP) 指向性マイク:無指向性 防水性(イヤホンのみ:防水5級(防噴流形) ※あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない ドライバーユニット(Φmm)12(16Ω) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402〜2.480 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
取扱説明書:(3.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする