ゲーミングUSB電源スピーカー 有線接続 縦横設置可 イルミネーション搭載

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65300886 品番ASP-U180Z
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

音の遅延が少ない有線接続(Φ3.5mmステレオミニプラグ)
PC接続(USB Type-A)で家庭用電源不要&自動電源ON
縦置き・横置き2WAYフリーレイアウト
イルミネーションは3バリエーション+固定(赤・緑・青)

付属品保証書付取扱説明書 質量(g)716(コードを含む) 電源DC5V 900mA 最大出力(W)6(3+3) 接続電源:USB電源(USB Type-A端子)、音声入力:Φ3.5mmステレオミニプラグ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)381×74×84(接合時:突起物含まず) 周波数特性150Hz〜20kHz コード長さ(cm)スピーカー間:105、音声入力コード/USBコード:120 S/N比≧45dB スピーカー口径50mm(4Ω)×2
取扱説明書:(1.95MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする