付属品オーディオケーブル(約5m)、保証書、取扱説明書
質量(g)403(乾電池含まず)
電源(V)DC4.5 単3形乾電池×3本(別売)
最大出力(W)0.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×158×80(突起物含まず)
電池寿命【乾電池】スピーカー時:AM受信/約36時間、FM受信/約38時間、イヤホン時:AM受信/約44時間、FM受信/約45時間
接続端子外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力音声はモノラル)、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力音声はモノラル)
スピーカーΦ57mm×1(8Ω)
受信周波数AM:530〜1605kHz、FM:76〜108MHz
アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ