オーム電機
オーム電機の キッチン/調理家電
オーム電機の ホットプレート/電気鍋
オーム電機の ホットプレート
減煙減煙グリルプレート ヒーター一体式 フッ素加工 油落ち形状 温度調節付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65300911
品番
COK-YH1000C-K
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ヒーターとプレートが一体式で煙が少ない
こびり付きにくいフッ素加工
余分な油が落ちやすい形状
ダイヤル式温度調節
着脱式プレート
質量(g)
1730(コントローラー含まず)
定格電圧(V)
AC100 (50/60Hz)
コード長さ(m)
1.1(コントローラー含まず)
定格消費電力(W)
1000
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
394×60×260(コントローラー含まず)
取扱説明書:
(9.62MB)