2バンドポケットラジオ 充電式 ホワイト デジタル表示 ワイドFM対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65300920 品番RAD-P332N-W
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

デジタル表示で選局しやすい、ポケットサイズのコンパクトラジオ
よく聴くラジオ局を登録しておけば、ダイレクトボタンでかんたん選局
乾電池が要らない充電式(専用USB-Cコード付属)
デジタル高感度受信(PLLデジタル)
口径40mmスピーカー搭載
時計、アラーム機能も搭載
最大AM20局/FM50局をプリセット登録
ワイドFM(FM補完放送)対応
連続使用15時間(イヤホン時)
FMステレオ受信(イヤホン時)
ステレオイヤホン付属
本体カラーはホワイト

付属品専用充電コード、ステレオイヤホン、保証書、取扱説明書 質量(g)98 電源DC5V 1A(USB-C給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×108×21.8(突起物含まず) 最大出力650mW バッテリー充電式リチウムイオン電池(DC3.7V 800mAh) 充電時間2.5時間(残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間スピーカー時:AM受信/11時間、FM受信/12時間、イヤホン時:AM受信/15時間、FM受信/15時間 接続端子電源:USB-C端子、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー口径40mm×1(8Ω) 受信周波数AM:522〜1710kHz、FM:76〜108MHz アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ 連続待機時間300日(電源オフ・時計表示のみの場合) 時間精度月差30秒
取扱説明書:(2.56MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする