付属品専用リモコン(動作確認用電池装着済み)、 保証書、取扱説明書
質量(g)スピーカー本体:約354、リモコン:約26.2
消費電力(W)12(スピーカー)
電源AC100V 50/60Hz、リモコン:DC3V コイン形電池CR2025×1個
最大出力(W)12
感度80dB
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー本体:82×234.8×82 (アーム・突起物を除く)、リモコン:45.5×100×厚さ9
機能【調色】3パターン:グラデーション、リズム連動、サークル
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
再生周波数帯域(Hz)50〜20k
S/N比≧75dB
スピーカー口径50mm(4Ω)×1
伝送規格親・子機間:CSB(NAVフォーマット)
調光方式単色発光:7色切換
変調方式FHSS
通信距離(m)見通し 約10(Class2)、親・子機間:見通し 最大約25
周波数帯域(GHz)2.402〜2.480
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP