耳もとスピーカー ワイヤレス 充電クレードル式 テレビ用 長時間再生16時間対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65300999 品番ASP-705N
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

テレビの音が聴き取りやすい
クレードルに置くだけでかんたん充電
ワイヤレスだから持ち運び自由
聴き取りやすいはっきりボイス
最長16時間連続使用(音量中程度にての目安)
イヤホンジャック付き
ヘッドホン端子/RCA端子 2WAY接続
≪耳もとスピーカー≫

付属品専用USBコード(約1.2m)、USB-AC電源アダプター、RCA変換コード(Φ3.5mmステレオミニプラグ/RCA赤・白端子、約16cm)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード(約50cm)、保証書、取扱説明書 仕様給電:DC5V 質量(g)約550、(クレードル)約167 電源DC5V 1A(USB-C給電) 最大出力(W)1×2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×106.5×62(突起物、キャリーハンドルを除く)、(クレードル)245×25×121(突起物を除く) バッテリーリチウムイオン充電池(3.7V 2000mAh) 充電時間約2.5時間(残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間約16時間(50%音量) 再生周波数帯域(Hz)100〜20k S/N比≧60dB 接続端子(クレードル)USB-C(電源)、金属端子(電源)、Φ3.5mmステレオミニジャック(イヤホン/外部音声入力) スピーカー口径52mm(4Ω)×2 送信周波数(GHz)(送信)無線2.4帯 変調方式GFSK 通信距離(m)約10
取扱説明書:(3.99MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする