CTG20 コーティング塗膜測定器 FNIRSI 65301087

CTG20 コーティング塗膜測定器 FNIRSI 65301087
CTG20 コーティング塗膜測定器 FNIRSI 65301087
CTG20 コーティング塗膜測定器 FNIRSI 65301087
CTG20 コーティング塗膜測定器 FNIRSI 65301087
CTG20 コーティング塗膜測定器 FNIRSI 65301087
CTG20 コーティング塗膜測定器 FNIRSI 65301087

コーティング塗膜測定器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65301087品番CTG20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

CTG-20は、自動車、航空機、船舶、その他あらゆる工業・製造業における塗装膜厚
測定のニーズに、比類のない精度と信頼性を提供するために設計された膜厚計です。
鋼鉄、鉄、アルミニウムなどの磁性材料、非磁性材料の表面のコーティングや塗装の
厚さを測定することができます。
特 性
0.5秒の高速測定
金属系基材、非金属系基材を自動検出
連続測定に対応
言語:英語/中国語

仕様【測定統計データ】最小/平均/最大・および単一最大測定モード【較正】ゼロポイント / マルチポイント質量(g)85形式【検査】磁性/非磁性材料用磁気誘導・および渦電流自動誘導検査測定時間0.5s測定範囲(μm)0~1400(±3%+2; 解像度: 0.1バッテリー3.7V / 600mAh リチウムバッテリー測定機能最小面積直径20mm、最小凸半径25mm、最小凹半径25mmディスプレイ2.0インチ IPSカラースクリーン保証期間1年間モード【計測】ポイント測定と高速連続測定動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)20~90サイズ(mm)115×48×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする