壁面検知スキャナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65301096 品番WD02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

WD-02は、装飾や施工でユーザーが遭遇する様々な問題を予防・解決するための
壁面検出器です。壁、天井、石膏ボードなどにドリルや釘を穿つ前に、中に隠された
金属、鉄筋、銅パイプ、電線等を検出することができます。
特 性
木材 / 金属・電線 / 磁性体の3つのモード
位置決めのための円形穴を装備
対応言語:日本語/英語/中国語/ロシア語/ポルトガル語

付属品本体×1、 USBType-Cケーブル×1、 専用ケース×1、 取扱説明書×1 寸法(mm)金属類:最大 120、非金属類:最大 100、単芯銅線:最大 40(≧4平方ミリメートル以上)、木材:20 精度モード / 38 深度モード 質量(g)123 本体寸法(mm)138×68×22 表示距離(%)、ライト、ビープ音による 感度低/中/高の3段階 連続使用時間約2時間 機能【自動電源OFF】5分 (初期設定) バッテリー3.7V / 300mAh リチウムバッテリー ディスプレイTFT HD カラースクリーン 保証期間1年間 ケーブル【電気ケーブル】最大50mm (220V/@50Hz;110V/60Hz) 動作温度(℃)-10〜50 充電方式USB Type-C 検出対象電磁石/電線/木材/金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする