コードレスポンプ内蔵 電動エアベッド シングル USB充電可能

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65301175 品番CAB-002(GY/BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コンセントがなくてもOK
コードレスポンプ付きでいつでもどこでもすぐ使える
約120秒で空気注入完了
折りたたんでコンパクトに収納可能
USB充電可能 (USB TypeA搭載 ※容量2000mAh)
注入・排出両方できる電動ポンプ付き
寝姿勢を考えたコイル配置
肌触りのよいベロア調

用途キャンプやアウトドア、災害対策にも。電動 エアベッド エアーベッド 防災用品 防災グッズ 材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン、ポンプ:ABS樹脂 質量(kg)3.5 最大出力(W)約37 入力【充電】5V2A バッテリー7.4V 2000mAh 充電時間約3.5時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×100×25
取扱説明書:(0.88MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする