ソファ マットレス 高反発 折りたたみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65301349 品番 SSM-97195(LGY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

マットレス、ローソファ、座椅子、ごろ寝マット、4通りの使い道
ボリュームのある厚み10cmのウレタンフォーム
JIS基準に準拠する試験を合格した安心仕様
寝返りをサポートする、高反発フォームを使用(反発弾性43)
かたさ200N(ニュートン):【参考】スタッフ所感は、体重40kgの人で沈まずかために感じ、体重80kgの人で沈み込むものの底付きはしない感じです。
底付きしにくい密度(28D)で、連続8万回の圧縮試験を経ても復元率は98%
側地はいざというときに洗濯機で洗濯可能(要ネット使用、内袋はなし)
ソファ時は面テープのバンドで固定、マットレス時はテープ部をカバーする保護布も同生地でご用意
三面ファスナーで出し入れ可能
床にキズが入らないように、ファスナーの持ち手はカバーで保護
圧縮梱包で玄関先まで小さくお届けできるマットレス

用途ソファ、マットレス、いす、腰掛けなどに。ごろ寝 ソファベッド コンパクト 厚さ10cm かため 低ホルムアルデヒド 洗えるカバー 高密度 200N 敷き布団 フロアソファ 1人掛け ソファマットレス 材質本体:ウレタンフォーム、側地:ポリエステル 質量(kg)5.2 ライトグレー サイズシングル サイズ(cm)【ソファ時サイズ】幅97 奥行70.5 高さ40、座面サイズ:幅97 奥行41 座面高さ20、背もたれ長さ22 てっぺん22.5【カウチソファ時サイズ】幅97 長さ142 高さ30、座面サイズ:幅97 長さ112 座面高さ10、背もたれ長さ22 てっぺん22.5【ごろ寝時サイズ】幅97 長さ173、枕部分高さ20、枕部奥行22.5、床面長さ142 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(通常)97×195×10、(折りたたみ時)65×97×30
取扱説明書:(0.98MB)
注意
※開封後約1-3日で復元しますが、環境により時間が前後します
※開梱にはハサミが必要です
※お届けする箱の表記について:買い物かごの表記と、商品の箱に記載される表示のみ、違いがございます。紛らわしく恐れ入りますが、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする