リス
リスの 収納家具
リスの 収納ボックス
リスの スタッキングボックス
スタッキングトランクカーゴ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65301446
品番
GHON103×2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
「座れる」「しまえる」「持ち運べる」!わがままを叶える収納ボックス
丈夫なのに、出しっぱなしでも気にならないおしゃれなデザイン
用途
収納ボックス、収納ケースなどに。ハードケース ハードボックス ふた付き トランクボックス キャンプ アウトドア イス テーブル おしゃれ 日本製
材質
PP
質量(kg)
1.9
色
グリーン
容量(L)
30
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×39×35.7
収納の目安
2Lペットボトル 9本
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.4×30.6×29.3