リス
リスの 収納家具
リスの 収納ボックス
リスの スタッキングボックス
スタッキングトランクカーゴ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65301480
品番
GHON109×2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
「座れる」「しまえる」「持ち運べる」!わがままを叶える収納ボックス
丈夫なのに、出しっぱなしでも気にならないおしゃれなデザイン
用途
収納ボックス、収納ケースなどに。ハードケース ハードボックス ふた付き トランクボックス キャンプ アウトドア イス テーブル おしゃれ 日本製
材質
PP
質量(kg)
3.9
色
グリーン
容量(L)
70
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
78×39×35.7
収納の目安
2Lペットボトル 18本
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
68×30.5×29.2