使用例画像1

786-S 塩化ビニール手袋”ビニスター耐油パール”(20双入) ビニスター 65301620 786-S 塩化ビニール手袋”ビニスター耐油パール”(20双入) ビニスター 65301620

塩化ビニール手袋”ビニスター耐油パール”(20双入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12袋×20双) 注文コード 65301620 品番 786-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。
薄手タイプで手にフィットし、細かい作業にも適しています。
イヤなにおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。
すべり止め付きで、作業性に優れています。

用途印刷・塗装・清掃油を使う細かい作業。 トラスコ品番857-2028 材質塩化ビニール樹脂 厚さ(mm)0.27 ホワイト サイズS 全長(cm)30 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)18.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする