代表画像
ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア類
ゴールドウインの クリーンウェア
クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10着)
色
グリーン
サイズ
LL
注文コード
65301726
品番
PP1410GLL
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クリーンパック有無:無
トラスコ品番
816-1296
材質
プリータ[[R4]](ポリエステル)
色
グリーン
サイズ
LL
胸囲(cm)
95〜103
ウエスト(cm)
81〜89
袖丈(cm)
86
ヒップ(cm)
96〜104
適応身長(cm)
174-181
ISO規格
クラス:6-7
適応胸囲(cm)
95-103